CAVO IN MATASSA - FF5FS1711BS FS17 450/750V 1 X 1 BLU SCURO 5010 - 011300001190415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
200 M
EAN
8013768063592
Artikelnummer
FF5FS1711BS
Herstellernummer
011300001190415
Hersteller
FF5
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
blau
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


