CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR1820.75 FS18OR18 2X0,75MA CCA-S3,D1,A3 - 011310002140510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiterdurchmesser - 1.1 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
100 M
EAN
7449077227669
Artikelnummer
FF5FS18OR1820.75
Herstellernummer
011310002140510
Hersteller
FF5
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
braun
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


