CAVO IN MATASSA - FF5H05VK10.75M H05V-K 1 X 0,75 MARRONE 8007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiterdurchmesser - 1.1 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
200 M
EAN
8013768524000
Artikelnummer
FF5H05VK10.75M
Herstellernummer
010480001140515
Hersteller
FF5
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
braun
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
braun
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V