Startseite

CAVO IN MATASSA - FF5H1Z2Z2K16R H1Z2Z2-K 1X6 ROSSO CAVO X FOTOVOLTAICO.

KopierenKopieren
CAVO IN MATASSA - FF5H1Z2Z2K16R H1Z2Z2-K 1X6 ROSSO CAVO X FOTOVOLTAICO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 1500 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

7449071808161

Artikelnummer

FF5H1Z2Z2K16R

Herstellernummer

H1Z2Z2K16R

Hersteller

FF5

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

1500 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

3 mm

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Nennspannung U:

1500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavi unipolari flessibili con tensione nominale massima 1800Vcc per impianti fotovoltaici e solari con isolanti e guaina in mescola reticolata senza alogeni LS0H testato per durare più di 25 anni. Questi cavi possono essere usati fino a 1800Vcc verso terra. Cavi indicati per interconnessioni dei vari elementi degli impianti fotovoltaici. Essi sono adatti per l'installazione fissa all'esterno ed all'interno, senza protezione o entro tubazioni in vista o incassate oppure in sistemi chiusi similari. Resistenti all'ozono secondo EN 50396. Resistenti ai raggi UV secondo HD605/A1. Cavo testato per durare nel tempo secondo la EN 60216. Adatti anche per posa interrata diretta o indiretta, in ambienti esterni anche bagnati AD7. Per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.