CEB S.R.L. - CBSECB400 ECB400 BASE PULPITO EC 800X400X300 - ECB400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 400 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001022123793
Artikelnummer
CBSECB400
Herstellernummer
ECB400
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
400 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
BASE ECB - la fornitura comprende: corpo - porta anteriore - piastra interna in acciaio sendzimir, fissa sul fondo - a richiesta: - chiusura superiore/inferiore / Dimensioni 800x400x300