Startseite

CEB S.R.L. - CBSHB1484N HB1484N CORPO 1400X 800X400 C/PORTA - HB1484N

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHB1484N HB1484N CORPO 1400X 800X400 C/PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021366795

Artikelnummer

CBSHB1484N

Herstellernummer

HB1484N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Armadio monoblocco a porta singola - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12. Senza piastra di montaggio