CEB S.R.L. - CBSHM1666N HM1666N QUADRO 1600X600X600 S/LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075681081
Artikelnummer
CBSHM1666N
Herstellernummer
HM1666N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
nein