Startseite

CEB S.R.L. - CBSHM1885N HM1885N QUADRO 1800X800X500 S/LATERALE - HM1885N

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHM1885N HM1885N QUADRO 1800X800X500 S/LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070609660

Artikelnummer

CBSHM1885N

Herstellernummer

HM1885N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamierasp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10