Startseite

CEB S.R.L. - CBSHM2085N HM2085N QUADRO 2000X800X500 S/LATERALE - HM2085N

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHM2085N HM2085N QUADRO 2000X800X500 S/LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070964066

Artikelnummer

CBSHM2085N

Herstellernummer

HM2085N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale • Struttura realizzata con profilo multipiega brevettati sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12