CEB S.R.L. - CBSHM2101N HM2101N QUADRO 2000X1000X1000 S/LATERALE - HM2101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073051763
Artikelnummer
CBSHM2101N
Herstellernummer
HM2101N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale • Struttura realizzata con profilo multipiega brevettati sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12


