CEB S.R.L. - CBSHM22240DN HM22240DN QUADRO 2200X1200X400 S/LATERAL - HM22240DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8013768084962
Artikelnummer
CBSHM22240DN
Herstellernummer
HM22240DN
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale.- struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 - porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 - pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 - piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir - guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - cerniere reversibili con apertura 110° - serratura con impronta doppia aletta - verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 - grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.


