CEB S.R.L. - CBSHMIT2166DN HMIT2166DN QUAD 2000X1600X600 S/LATERALI - HMIT2166DN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001021611796
Artikelnummer
CBSHMIT2166DN
Herstellernummer
HMIT2166DN
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con porta vetro, porta interna divisa, montanti solo tipo B, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale o laterale, versione tipo B. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mm. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


