Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMRC2045F HMRC2045F QUADRO 2000X400X500 S/PIAS-LAT - HMRC2045F

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMRC2045F HMRC2045F QUADRO 2000X400X500 S/PIAS-LAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073215042

Artikelnummer

CBSHMRC2045F

Herstellernummer

HMRC2045F

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con porta, retro, zoccolo da 100. Struttura realizzata in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10. Divisorio in lamiera sp. 15/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cernierereversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10