Startseite

CEB S.R.L. - CBSHR1845D HR1845D QUAD.M.DP.1800X1400X500 RETRO AS - HR1845D

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHR1845D HR1845D QUAD.M.DP.1800X1400X500 RETRO AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1400 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079312547

Artikelnummer

CBSHR1845D

Herstellernummer

HR1845D

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1400 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Corpo con retro asportabile, porta divisa cieca, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10.