CEB S.R.L. - CBSHRIT2085 HRIT2085 Q.M.PORTA TR.2000X800X500 RET.A - HRIT2085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449071663920
Artikelnummer
CBSHRIT2085
Herstellernummer
HRIT2085
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
RAL-Nummer:
7035
Corpo con retro asportabile, porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco con retro asportabile. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.


