CEB S.R.L. - CBSHRIT2165DB HRIT2165DB TIPO B Q.M.TR.2000X1600X500 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449079047906
Artikelnummer
CBSHRIT2165DB
Herstellernummer
HRIT2165DB
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
RAL-Nummer:
7035
Corpo con retro asportabile, porta divisa trasparente, porta interna, piastra interna regolabile e zoccolo da 100 Linea armadi monoblocco con retro asportabile. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.