CEB S.R.L. - CBSHRX1814 HRX1814 QUADRO INOX 1800X1000X400 R.ASP. - HRX1814
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449077295712
Artikelnummer
CBSHRX1814
Herstellernummer
HRX1814
Hersteller
CBS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Corpo, porta anteriore, retro asportabile, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea Inox. • struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).


