Startseite

CEB S.R.L. - CBSHRXMT1884 HRXMT1884 QUADRO INOX 1800X 800X400 - HRXMT1884

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHRXMT1884 HRXMT1884 QUADRO INOX 1800X 800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071717050

Artikelnummer

CBSHRXMT1884

Herstellernummer

HRXMT1884

Hersteller

CBS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

Corpo con retro asportabile, porta trasparente, piastra interna forata regolabile e zoccolo da 100. Linea Inox. • struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).