CEB S.R.L. - CBSPD9.60.30 PD9.60.30 CASSETTA 900X600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022353169
Artikelnummer
CBSPD9.60.30
Herstellernummer
PD9.60.30
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4