CEB S.R.L. - CBSPDX12.80.30 PDX12.80.30 CASSETTA 1200X800X300 INOX - PDX12.80.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
7449073141037
Artikelnummer
CBSPDX12.80.30
Herstellernummer
PDX12.80.30
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X