CEB S.R.L. - CBSPDX5.35.16 PDX5.35.16 CASSETTA 500X350X160 INOX - PDX5.35.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022731790
Artikelnummer
CBSPDX5.35.16
Herstellernummer
PDX5.35.16
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X