CEB S.R.L. - CBSPDX9.60.25 PDX9.60.25 CASSETTA 900X600X250 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022846722
Artikelnummer
CBSPDX9.60.25
Herstellernummer
PDX9.60.25
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X