CEB S.R.L. - CBSPLA1200 PLA1200 ALZATA 474X1200X500 - PLA1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022042452
Artikelnummer
CBSPLA1200
Herstellernummer
PLA1200
Hersteller
CBS
Alzata con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.