CEB S.R.L. - CBSPLA600 PLA600 ALZATA 474X600X500 - PLA600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022230774
Artikelnummer
CBSPLA600
Herstellernummer
PLA600
Hersteller
CBS
Alzata con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.