CEB S.R.L. - CBSPLI800 PLI800 LEGGIO INTERMEDIO 200X800X968 - PLI800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022230224
Artikelnummer
CBSPLI800
Herstellernummer
PLI800
Hersteller
CBS
Leggio intermedio con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.