CEB S.R.L. - CBSPLT1000 PLT1000 LEGGIO TOT.INCLINAT.270X1000X750 - PLT1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022141643
Artikelnummer
CBSPLT1000
Herstellernummer
PLT1000
Hersteller
CBS
Leggio totalmente inclinato con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.