Startseite

CEB S.R.L. - CBSPLT1600 PLT1600 LEGGIO TOT.INCLINAT.270X1600X750 - PLT1600

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSPLT1600 PLT1600 LEGGIO TOT.INCLINAT.270X1600X750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022534049

Artikelnummer

CBSPLT1600

Herstellernummer

PLT1600

Hersteller

CBS

Leggio totalmente inclinato con: corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, grado di protezione IP 55.