Startseite

CEB S.R.L. - CBSSR1000 SR1000 STAFFA TELAIO RINF.PRT. 1000 L=88 - SR1000

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSSR1000 SR1000 STAFFA TELAIO RINF.PRT. 1000 L=88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073347866

Artikelnummer

CBSSR1000

Herstellernummer

SR1000

Hersteller

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21"piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciatogrado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati