Startseite

CEB S.R.L. - CBSSR800 SR800 STAFFA TELAIO DI RINF.PRT. 800 L=6 - SR800

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSSR800 SR800 STAFFA TELAIO DI RINF.PRT. 800 L=6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073348610

Artikelnummer

CBSSR800

Herstellernummer

SR800

Hersteller

CBS

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21"piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciatogrado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati