Startseite

CEB S.R.L. - CBSVEN10 VEN10 VENT.CON FILTRO DA 150X150 V230 - VEN10

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSVEN10 VEN10 VENT.CON FILTRO DA 150X150 V230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022660779

Artikelnummer

CBSVEN10

Herstellernummer

VEN10

Hersteller

CBS

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

64 mm

Bemessungsleistung:

20 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Griglie con ventilatore IP54, griglia in ABS autoestinguente UL94VO con filtro EU4, contenitore ventilatore in ABS con griglia di protezione, ventilatore, morsettiera, guarnizione adesiva e viti di fissaggio confezione singola in scatola di cartone colore RAL7035