Startseite

CEB S.R.L. - CBSABL1866 ABL1866 ARMADIO PER PC 1800X600X600 COMP - ABL1866

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSABL1866 ABL1866 ARMADIO PER PC 1800X600X600 COMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073208112

Artikelnummer

CBSABL1866

Herstellernummer

ABL1866

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Corpo completo con porte anteriore e posteriore, due mensole e zoccolo da 100. Dimensioni: 1800x600x600. Struttura realizzata in lamiera sp. 15/10. porta anteriore in lamiera sp. 15/10. Porta retro in lamiera sp. 15/10. Vetro temperato per monitor da 19"e/o 21"piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibilicon apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliesteretermoindurenti in tinta RAL7035 bucciatogrado di protezione TYPE 1 - IK 10 / IK 8 certificati