Startseite

CEB S.R.L. - CBSECT400 ECT400 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X400X493 - ECT400

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSECT400 ECT400 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X400X493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Oberteil

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Tiefe - 495 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022123816

Artikelnummer

CBSECT400

Herstellernummer

ECT400

Hersteller

CBS

Komponente des Pultsystems:

Oberteil

Breite:

400 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

495 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Leggio totalmente inclinato ECT - la fornitura comprende: corpo- porta inclinata con asta bloccaporta / Dimensioni 155x400x493