CEB S.R.L. - CBSHB1263N HB1263N CORPO 1200X 600X300 C/PORTA - HB1263N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076066023
Artikelnummer
CBSHB1263N
Herstellernummer
HB1263N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
2
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


