CEB S.R.L. - CBSHB1283N HB1283N CORPO 1200X 800X300 C/PORTA - HB1283N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074012602
Artikelnummer
CBSHB1283N
Herstellernummer
HB1283N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Armadio monoblocco a porta singola - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12. Senza piastra di montaggio


