Startseite

CEB S.R.L. - CBSHB1614D HB1614D QUADRO MONOBLOCCO 1600X1000X400 - HB1614D

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHB1614D HB1614D QUADRO MONOBLOCCO 1600X1000X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077347817

Artikelnummer

CBSHB1614D

Herstellernummer

HB1614D

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 con porta divisa in battuta - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna fissata sul retro (regolabile con kit) - Flange entrata cavi regolabili a richiesta