CEB S.R.L. - CBSHBIT1614 HBIT1614 QUADRO MONOB.IT 1600X1000X400 - HBIT1614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449074501113
Artikelnummer
CBSHBIT1614
Herstellernummer
HBIT1614
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
RAL-Nummer:
7035
Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo A, piastra interna e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


