Startseite

CEB S.R.L. - CBSHBIT1663 HBIT1663 QUADRO MONOB.IT 1600X 600X300 - HBIT1663

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHBIT1663 HBIT1663 QUADRO MONOB.IT 1600X 600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075151997

Artikelnummer

CBSHBIT1663

Herstellernummer

HBIT1663

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

RAL-Nummer:

7035

Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo A, piastra interna e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8