CEB S.R.L. - CBSHBIT2124D HBIT2124D QUADRO MONOB.IT 2000X1200X400 - HBIT2124D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8013768728071
Artikelnummer
CBSHBIT2124D
Herstellernummer
HBIT2124D
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
RAL-Nummer:
7035
Corpo, porta trasparente, porta interna cieca, montanti tipo B, piastra interna e zoccolo da 100, porta divisa in battuta. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


