CEB S.R.L. - CBSHBMT1864 HBMT1864 QUADRO MONOB.MT 1800X 600X400 - HBMT1864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449073763475
Artikelnummer
CBSHBMT1864
Herstellernummer
HBMT1864
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
RAL-Nummer:
7035
Corpo, porta trasparente, montanti, piastra interna forata e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10porta trasparente in lamiera sp. 20/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8


