Startseite

CEB S.R.L. - CBSHBX1663 HBX1663 QUADRO MONOB.INOX 1600X 600X300 - HBX1663

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHBX1663 HBX1663 QUADRO MONOB.INOX 1600X 600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074443444

Artikelnummer

CBSHBX1663

Herstellernummer

HBX1663

Hersteller

CBS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

Corpo, porta anteriore, piastra interna fissata sul retro e zoccolo da 100. Dimensioni 1600x600x300.Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegatoe saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).