CEB S.R.L. - CBSHBXT1663 HBXT1663 QUADRO MON.INOX 1600X 600X300 - HBXT1663
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449070643947
Artikelnummer
CBSHBXT1663
Herstellernummer
HBXT1663
Hersteller
CBS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
Corpo con retro asportabile(HR), porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Dimensioni 600x600x300. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato (HBX/HRX) • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).


