CEB S.R.L. - CBSHM1615DP HM1615DP QUA.1600X1000X500 P.MAGG.S/LATE - HM1615DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449077268990
Artikelnummer
CBSHM1615DP
Herstellernummer
HM1615DP
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra a inserimento laterale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porte in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forate a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


