CEB S.R.L. - CBSHM1818N HM1818N QUADRO 1800X1000X800 S/LATERALE - HM1818N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071768427
Artikelnummer
CBSHM1818N
Herstellernummer
HM1818N
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
nein


