Startseite

CEB S.R.L. - CBSHM1825DP HM1825DP QUA.1800X1200X500 P.MAG.S/LATER - HM1825DP

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHM1825DP HM1825DP QUA.1800X1200X500 P.MAG.S/LATER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073340928

Artikelnummer

CBSHM1825DP

Herstellernummer

HM1825DP

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra a inserimento laterale. HM, HMZL, HMRC • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciaturacon polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.