CEB S.R.L. - CBSHM1885P HM1885P QUA.1800X800X500 P.MAGG.S/LATER. - HM1885P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449070300437
Artikelnummer
CBSHM1885P
Herstellernummer
HM1885P
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra a inserimento laterale• struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.


