CEB S.R.L. - CBSHM2061S HM2061S TELAIO 2000X600X1000 RETR.E PORT - HM2061S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449072646663
Artikelnummer
CBSHM2061S
Herstellernummer
HM2061S
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con retro e porta anteriore. • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.


