CEB S.R.L. - CBSHM2106DN HM2106DN QU.2P. 2000X1000X600 S/LATERALE - HM2106DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001024037135
Artikelnummer
CBSHM2106DN
Herstellernummer
HM2106DN
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale• struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.


