Startseite

CEB S.R.L. - CBSHM2121DS HM2121DS QUADRO 2000X1200X1000 RET.PORTA - HM2121DS

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHM2121DS HM2121DS QUADRO 2000X1200X1000 RET.PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079414821

Artikelnummer

CBSHM2121DS

Herstellernummer

HM2121DS

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con retro e porta anteriore.• struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.