Startseite

CEB S.R.L. - CBSHM2228DN HM2228DN QUADRO 2200X1200X800 S/LATERALE - HM2228DN

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHM2228DN HM2228DN QUADRO 2200X1200X800 S/LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077337054

Artikelnummer

CBSHM2228DN

Herstellernummer

HM2228DN

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale.- struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 - porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 - pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 - piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir - guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - cerniere reversibili con apertura 110° - serratura con impronta doppiaaletta - verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 - grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.