Startseite

CEB S.R.L. - CBSHMIT2088N HMIT2088N QUAD 2000X800X800 S/LATERALI - HMIT2088N

KopierenKopieren
CEB S.R.L. - CBSHMIT2088N HMIT2088N QUAD 2000X800X800 S/LATERALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073731658

Artikelnummer

CBSHMIT2088N

Herstellernummer

HMIT2088N

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

ja

RAL-Nummer:

7035

Telaio completo con porta vetro, versione tipo A, porta interna, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale o laterale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mmpannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8